Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BEL 6vrst 12M / 72M 334mm 1070mm 110mm IP30

Šifra: 2600460

EAN: 3250614300325

HAGER

FW612F - 0118582974

No product image

Vgradna stanovanjska celična omara HAGER s 6vrstami po 12M, skupaj 72M, BELE RAL9010 barve, IP30, brez sponk

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER FW
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
6
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 72
Širina (mm)
334
Višina (mm)
1070
Globina (mm)
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center