Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BEL 4vrst 24M 550mm 650mm 112mm IP30 COMBO multimedijska kovinska vrata

Šifra: 2796075

EAN: 3250610660034

HAGER

FWU42K1 - combo

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER FW
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
4
Širina v številu modularnih razmakov
24
Širina (mm)
550
Višina (mm)
650
Globina (mm)
112
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
112
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
9010
Material ohišja
Jeklo
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
119
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Višina vgradnje (mm)
703
Vgradna širina (mm)
560
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center