Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER FW N/O BEL 3vrst 24M / 72M 641mm 571mm 150mm IP40

Šifra: 1222914

EAN: 3250614300561

HAGER

FW324W - 0118582959

No product image

Nadgradna stanovanjska celična omara HAGER s 3 vrstami po 24M, skupaj 72M, BELE RAL9010 barve, IP40, brez sponk

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER FW
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
24M / 72
Širina (mm)
641
Višina (mm)
571
Globina (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center