Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SIV 2vrst 18M / 36M 376mm 400mm 135mm IP55 prozorni pokrov

Šifra: 1040794

EAN: 8011564012578

GEWISS

GW40009

No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 2vrsti širine 18M (skupno 36M), dimenzij 376mm x 400mm x 135mm, zaščite IP55

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 40CD
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
18M / 36
Širina (mm)
376
Višina (mm)
400
Globina (mm)
135
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Pokrov
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
47
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center