Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O BEL 1vrst 12M 280mm 225mm 100mm IP40 prozorni pokrov

Šifra: 1040796

EAN: 8011564033313

GEWISS

GW40045

No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 12M, dimenzij 225mm x 280mm x 100mm, zaščite IP40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 40CD
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
280
Višina (mm)
225
Globina (mm)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
RAL 9016
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
47
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center