Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO P/O BEL /PROZ 3vrst 12M / 36M 482mm 283mm 70mm IP40

Šifra: 1144683

EAN: 3838895456803

ETI

001101013 - ECM36PT

No product image

Stanovanjska omarica DIDO Podometna, bele barve z prozornimi vrati, 3vrste širine 12M, skupno 36M, dimenzij 482mm 283mm 70mm, zaščita IP40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 36
Širina (mm)
482
Višina (mm)
283
Globina (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

RAL številka
RAL 9010
S ključavnico
brez ključavnico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center