Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O SIV 1vrst 6M 128mm 201mm 120mm IP65 prozorni pokrov

Šifra: 2808916

EAN: 3838895936138

ETI

001101176 - ECH-6G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
6
Širina (mm)
128
Višina (mm)
201
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S prozornim pokrovom
DA

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
EMC različica
Da
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center