Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O BEL /PROZ 1vrst 12M 287mm 236mm 112mm IP40

Šifra: 1144678

EAN: 3838895456568

ETI

001101001 - ECT12PT

No product image

Stanovanjska omarica DIDO Nadometna, bele barve z prozornimi vrati, 1vrsta širine 12M, dimenzij 287mm 236mm 112mm, zaščita IP40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
287
Višina (mm)
236
Globina (mm)
112
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
EMC različica
Da
RAL številka
RAL 9010
Material ohišja
Umetna masa
S ključavnico
brez ključavnico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center