Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O BEL 4vrst 2x12M 613mm 716mm 130mm IP30 Bela kovinska vrata

Šifra: 2865526

EAN: 3838400128157

ETI

001108127 - MBW24-4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
4
Širina v številu modularnih razmakov
2x12
Širina (mm)
613
Višina (mm)
716
Globina (mm)
130
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
S prozornim pokrovom
Bela kovinska vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
125
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
EMC različica
Da
RAL številka
RAL 9016
Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center