Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine za baker 5mm 2,5-16mm2

Šifra: 2605758

EAN: 4028177042681

RITTAL

3451500 - SV 3451.500

No product image

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL RiLine
Debelina letve (mm)
5
Največji prerez (mm2)
2,5-16

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
Drugo
Največji ocenjeni obratovalni tok Ie (A)
32
Primeren za okrogle žične povezave
Ne
Primeren za povezavo sektorja vodnika
Ne
Primerno za povezavo tračnega vodnika
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center