Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka zbiralčnega sistema nVent ERIFLEX ERICO FBC 5X4 5mm 4mm2

Šifra: 2608194

EAN: 3479775534053

ERICO EUROPE

553405 - FBC5X4

No product image

Priključek FBC 5X4

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Debelina letve (mm)
5
Največji prerez (mm2)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
Ploščata letev
Primeren za okrogle žične povezave
Da
Primeren za povezavo sektorja vodnika
Da
Primerno za povezavo tračnega vodnika
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center