Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka za kabel GW 28 SPIC Italijanski tip P17 ravni PVC SIV 16A 250V

Šifra: 2802494

EAN: 8011564002678

GEWISS

GW28206

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 28 SPIC
Izvedba
Italijanski tip P17
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Barva
siva
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Primerno za zaščito zemeljski pin
Ne
Brezhalogensko
Ne
Število polov
2
Nazivna napetost (V)
250
Nazivni tok (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center