Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka za inštalacijsko cev Obo Bettermann 2953 M M20 LGR drugo PVC 25,5mm

Šifra: 2750346

EAN: 4012195469391

Obo Bettermann

2153831 - 2953 M M20 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Drugo
Material
Umetna masa
Za nominalnih premerih cevi (mm)
25,5

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Neobdelano
Polirana površina
Ne
Brezhalogensko
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center