Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka za inštalacijsko cev GEWISS DX43016 PVC HF 16mm SIV

Šifra: 2792510

EAN: 8018678035547

GEWISS

DX43016

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
DX43016
Material
Umetna masa
Za nominalnih premerih cevi (mm)
16
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Poliolefin
Površinska obdelava
Neobdelano
Kakovost površinske prevleke
Nepremazan
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Brezhalogensko
Da
Dvodelna
Ne
Z revizijsko odprtino in pokrovom
Ne
Material za tesnila
brez tesnila
Z zunanjim navojem
Ne
Z notranjim navojem
Ne
Deljivo
Ne
Ekscentrično
Ne
S funkcijo zaklepanja
Ne
Vrsta funkcije zaklepanja
Drugo
Tesnjenje materiala
brez tesnila

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center