Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka kabelske police Obo Bettermann RLVK 35 FT Vzdolžni priključek 100mm brez

Šifra: 2803966

EAN: 4012196065714

Obo Bettermann

6067301 - RLVK 35 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vzdolžni priključek
Dolžina (mm)
100
Barva
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Skupni tečaj vodoravno
Ne
Skupni tečaj navpično
Ne
Vrsta povezave
Brezvijačni priključek
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Ne
Primerno za kabelski kanal
Da
Primerno za višinsko upravljanje s kabli (mm)
35
Primerno za integriteto vezja
Ne
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Primerno za višino sistema za napeljavo kablov (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center