Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka kabelske police Obo Bettermann LWVG 60 FS Kotni priključek 200mm

Šifra: 2800091

EAN: 4012195065586

Obo Bettermann

6208895 - LWVG 60 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Kotni priključek
Dolžina (mm)
200

Ostali podatki ali lastnosti

Skupni tečaj vodoravno
Ne
Skupni tečaj navpično
Ne
Vrsta povezave
Vijačni priključek
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Da
Primerno za kabelski kanal
Ne
Primerno za višinsko upravljanje s kabli (mm)
64
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Primerno za višino sistema za napeljavo kablov (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center