Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka kabelske police Obo Bettermann GUV 6 A2 24mm Nerjavno jeklo in odporno na kislino INOX legirano jeklo

Šifra: 2792094

EAN: 4012196593880

Obo Bettermann

6016574 - GUV 6 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
24
Kakovost materiala
Nerjavno jeklo in odporno na kislino
Barva
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Skupni tečaj vodoravno
Ne
Skupni tečaj navpično
Ne
Vrsta povezave
Vijačni priključek
Primeren za mrežo
Da
Primeren za kabelske lestve
Ne
Primerno za kabelski kanal
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Material
Nerjaveče jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
Da
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center