Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka kabelske police Obo Bettermann GEV 36 FT Kotni priključek 54mm

Šifra: 2792443

EAN: 4012196013272

Obo Bettermann

6016723 - GEV 36 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Kotni priključek
Dolžina (mm)
54

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta povezave
Vijačni priključek
Primeren za mrežo
Da
Primeren za kabelske lestve
Ne
Primerno za kabelski kanal
Ne
Primerno za mrežni kabel iz snopov filamentov (mm)
3,9-4,9
Primerno za integriteto vezja
Ne
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Vroče cinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center