Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev nVent ERIFLEX Spiralna cev SPIREFLEX 16mm PVC polietilen ČRN -50 do 85ST.C brezhalogen. 25m

Šifra: 2741427

EAN: 3479775560205

ERICO EUROPE

556020 - SPIRFLEX-I16

No product image

Tulec ERIFLEX SPIRFLEX I 16

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
Spiralna cev
Nominalni premer (mm)
16
Material
Umetna masa
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-50 do 85
Brezhalogensko
brezhalogen.
Dolžina
25

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polietilen PE
Transparentno
Ne
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 V0
Premer snopa (mm)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center