Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SPF35-PP-BK 35-39mm PP ČRN +100ST.C HF 1 m

Šifra: 2809043

EAN: 4031026124131

Hellermanntyton

162-20350 - SPF35-PP-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Nominalni premer (mm)
35-39
Material
PP
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
+100
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
1 m

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
100
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
2
Širina filamenta (mm)
20
Premer snopa (mm)
od 35 do 39

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center