Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP25L2-PP-SR 25mm PP Srebrna 60/110ST.C HF 2 m + orodje PACC

Šifra: 2802721

EAN: 5022660179167

Hellermanntyton

161-64406 - HWPP25L2-PP-SR

No product image

Zaščitna spitalna cev Helawrap HWPP pakirano po 2m s priloženim orodjem PACC za uvleko kablov. Idealno za urejanje kablov v pisarnah in domači dnevni sobi. Dobavljiva v srebrni, beli in črni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
HWPP25L2-PP-SR
Nominalni premer (mm)
25
Material
PP
Barva
Srebrna
Temperatura delovanja (ST.C)
60/110
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
2 m + orodje PACC

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
140
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
1,05
Širina filamenta (mm)
20
Premer snopa (mm)
od 23 do 27

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center