Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spajkalna žica Cimco 1mm 500g s pretokom

Šifra: 1204742

EAN: 4021103500569

Cimco

150056 - CIM 0150056

No product image

ŽICA spajkalna 1mm/500g na kolutu - CIM 150056

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Premer (mm)
1
Masa (g)
500
Model z pretokom
s pretokom

Ostali podatki ali lastnosti

Delež toka (%)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center