Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spajkalna postaja BASE TECH ZD-99 48W 230V 150-450ST.C

Šifra: 2801790

EAN: 3831031763834

VENTES

ZD-99 - ORO-SPAJK-P-ZD99

No product image

Spajkalna postaja BaseTech 48W/230V, ZD-99 + kovinsko držalo + gobica za čiščenje konice

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BASE TECH
Nazivna moč (W)
48
Napajalna napetost (V)
230
Temperatura (ST.C)
150-450

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center