Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sonda za ozemljitev PEKOM PU6 L-1500 TC 50x50x5mm Vroče cinkano

Šifra: 2863634

EAN: 8605050594718

PEKOM

80001321 - PU6 L-1500 TC

No product image

Sonda dolžine 1500 mm, izdelana iz vroče pocinkanega jekla z dimenzijami preseka 50 mm x 50 mm x 5 mm, s povezovalno sponko za strelovodni vodnik 8-10mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Premer (mm)
50x50x5
Material
Vroče cinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center