Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sonda za ozemljitev nVent ERICO 633440 1,2mm 17,3mm jeklo Bakreno 254um

Šifra: 2792419

EAN: 0782856715627

ERICO EUROPE

633440 - 633440

No product image

Bakrena ozemljitvena palica, navojna, 3/4 "premer, 4 (1,2 m), 10 mil, 4,9 lb (2,2 kg)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERICO
Dolžina (mm)
1,2
Premer (mm)
17,3
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Bakreno

Ostali podatki ali lastnosti

Prečni profil
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center