Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Solarni panel modul Trina Solar Vertex S 465Wp MONO + črni okvir bela hrbtna folija

Šifra: 2878356

EAN: 3838629961689

TRINA SOLAR

TSM-NEG9R.28. 465wp - Vertex S+

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Trina Solar Vertex S
Moč (Wp)
465
Celični material
Monokristalni

Ostali podatki ali lastnosti

Napestost odprtega vezja (V)
54,20
MPP napetost (V)
45,80
Kratkostični tok (A)
10,85
MPP-tok (A)
10,16
Dolžina (mm)
1762
Širina (mm)
1134
Višina (mm)
30
Masa (kg)
21

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center