Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Solarni panel modul Trina Solar Vertex S + črni okvir bela hrbtna folija 445Wp MONO

Šifra: 2849071

EAN: 3838629814459

TRINA SOLAR

TSM-NEG9R.28. 445W - VertexS+

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Trina Solar Vertex S
Moč (Wp)
445
Celični material
Monokristalni

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
1762
Širina (mm)
1134
Višina (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center