Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Solarna svetilka FORLIGHT stenska TOP LED 3W 3000K 129lm antracit IP44

Šifra: 2805930

EAN: 8445386108445

LEDS-C4

PX-0171-ANT

No product image

Solarna svetilka FORLIGH TOP ima moč 3W, barvo temperature 3000K, svetlobni tok 129 lumnov, stopnjo zaščite IP44 in je v antracitni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
3
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
129
Barva ohišja
antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center