Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Slemenski nosilec za strelovod FRANZI univerzalni CLIPNOVI 8mm INOX A2 230-450mm

Šifra: 2781193

EAN: 3830044254339

FRANZI

100433 - 100433

No product image

Nosilec slemenski univerzalni, 410-530mm, CLIP Novi, vodnik fi 8mm, Rf inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Premer prevodnika (mm)
8
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V2A
Dolžina nosilca (mm)
230-450

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center