Zvonec Eti 8V SI PVC Poraba električne enA 1M DIN [002412002 - ZE 8]
- Linija izdelkov: Eti
- Nazivna napetost (V): 8
- Barva ohišja: siva
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): Poraba električne en
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.