Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 55 41 FT AW 55 410mm 50mm jeklo Vroče cinkano [6418597 - AW 55 41 FT]

ŠIFRA 2736527 EAN 4012196204854 Obo Bettermann 6418597 - AW 55 41 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: AW 55
  • Dolžina (mm): 410
  • Širina (mm): 50
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Višina (mm): 130
  • Kot (st.): 90
  • Nosilnost (kN): 5,5
  • Primerno za integriteto vezja: Da
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: Ne
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Barva: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.