Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 55 21 FT AW 55 210mm 50mm jeklo Vroče cinkano [6418554 - AW 55 21 FT]

ŠIFRA 2745468 EAN 4012196204731 Obo Bettermann 6418554 - AW 55 21 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: AW 55
  • Dolžina (mm): 210
  • Širina (mm): 50
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Višina (mm): 90
  • Kot (st.): 90
  • Nosilnost (kN): 5,5
  • Primerno za integriteto vezja: Da
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: Ne
  • Kakovost materiala: Drugo
  • Barva: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.