Napajalniki UPS Netys RT 3300VA / 2700WVA 230V Online RS232 USB 440mm 89mm 610mm 6xIEC [NRT2-U3300]

ŠIFRA 2764184 EAN 8027122601146 SOCOMEC NRT2-U3300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Netys RT
  • Izhodna moč (VA): 3300VA / 2700W
  • Vhodna napetost (V): 230
  • USV tehnologija: Online
  • PC vmesnik: RS232 USB
  • Širina (mm): 440
  • Višina (mm): 89
  • Globina (mm): 610
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.