• Domov
  • Napajalniki UPS Netys PR RT 3300VA / 2700W 230V Line-interaktivni sinusni RS232 USB 440mm 87mm 608mm 8xIEC 1xIEC(16A)

Napajalniki UPS Netys PR RT 3300VA / 2700W 230V Line-interaktivni sinusni RS232 USB 440mm 87mm 608mm 8xIEC 1xIEC(16A) [NPR-3300-RT]

ŠIFRA 2725486 EAN 8027122515344 SOCOMEC NPR-3300-RT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Netys PR RT
  • Izhodna moč (VA): 3300VA / 2700
  • Vhodna napetost (V): 230
  • USV tehnologija: Line-interaktivni
  • PC vmesnik: RS232 USB
  • Širina (mm): 440
  • Višina (mm): 87
  • Globina (mm): 608
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.