Polnilnica za e-vozila WALLBOX Commander 2 Stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 5m PVC IP54 [CMX2-0-2-4-8-002 - CMX2 22kW 5M T2 B]

ŠIFRA 2807368 EAN 3838629813858 WALLBOX CMX2-0-2-4-8-002 - CMX2 22kW 5M T2 B
Električna polnilnica WALLBOX Commander 2 trifazna, z kablom 5m tipa T2. Polnilnica je primerna za poslovne in gospodarske objekte, parkirišča, avtomobilske flote itn.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WALLBOX
  • Način montaže: Stenska ali steber
  • Dovod: 3-fazni
  • Nazivna moč (kW): 22
  • Število T2 vtikačev: T2 kabel 5m
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.