Domača polnilnica moči 11kW, ki podpira dinamično polnjenje z napravo anti tripping:
- Največja moč: 22 kW; 3 x 32 A
- Priključki: kabel Tipa 2, 5m
- Komunikacijska povezava: ne
- Pritrditev: stena
- Stopnja zaščite: IP55, IK10
- Delavno temperaturno območje: -30°C do +50°C
- Električna zaščita: tip RCD (30mA)
- Status polnjenja: rgb
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: ne
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: ne
- Napredni spletni vmesnik: ne
- Avtorizacijske metode: ne
- Števec: ne
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: ne
- Dinamično uravnavanje moči na daljavo: da
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: da (opcijsko z anti tripping napravo)
- Način povezave z zalednim sistemom: ne
- Ohišje: umetna masa
- Dimenzije (v x š x g): 409 x 282 x 148 mm
- Teža: 4.5
- Barva: siva
Garancijska doba: 2 leti