Polnilnica za e-vozila EVLink Home Kabel 5m 6mA 1F Montaža na steno 7,4kW T2 kabel 5m PVC IP55 [EVH4S07NC - EVH4S07NC]

ŠIFRA 2807357 EAN 3838629813773 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S07NC - EVH4S07NC
Polnilna post. za e-mobilnost EVLink Home. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Anti tripping. Artikel: 2807364
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVLink
  • Način montaže: Montaža na steno
  • Nazivna moč (kW): 7,4
  • Število T2 vtikačev: T2 kabel 5m
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.