Polnilnica za e-vozila EVLink Home T2 vtičnica 6mA Zidna 1F 7,4kW T2 vtičnica PVC IP54 [EVH4S07N2 - EVH4S07N2]

ŠIFRA 2807353 EAN 3838629813766 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S07N2 - EVH4S07N2
Polnilna post. za e-mobilnost EVLink Home. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Anti tripping. Artikel: 2807364
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVLink
  • Način montaže: Zidna
  • Dovod: 1F
  • Nazivna moč (kW): 7,4
  • Število T2 vtičnic: T2 vtičnica
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.