Polnilnica za e-vozila EVLink Home T2 Vtičnica 6mA Zidna 1F 3,7kW PVC IP54 [EVH4S03N2 - EVH4S03N2]

ŠIFRA 2807348 EAN 3838629813742 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S03N2 - EVH4S03N2
Polnilna post. za e-mobilnost EVLink Home. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Anti tripping. Artikel: 2807364
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVLink
  • Način montaže: Zidna
  • Dovod: 1F
  • Nazivna moč (kW): 3,7
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.