Polnilnica za e-vozila EVLink EVlink Home 3,7kW kabel 5m 6mA, 1F Montaža na steno 1F 3,7kW T2 kabel 5m PVC IP55 [EVH4S03NC - EVH4S03NC]

ŠIFRA 2807350 EAN 3838629813759 SCHNEIDER ELECTRIC EVH4S03NC - EVH4S03NC
Polnilna post. za e-mobilnost EVLink Home. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Anti tripping. Artikel: 2807364
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVLink
  • Način montaže: Montaža na steno
  • Dovod: 1F
  • Nazivna moč (kW): 3,7
  • Število T2 vtikačev: T2 kabel 5m
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.