Polnilnica za e-vozila Etrel INCH Pro stenska ali steber 3F 22kW T2 vtičnica IP56 Ethernet, WiFi [G-PC1Z5EY20]

ŠIFRA 2793920 EAN 3830072663325 ETREL G-PC1Z5EY20
Električna polnilnica ETREL 22kW trifazna, sive barve z vtičnico T2, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Montaža je možna na steno ali na stebriček. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Etrel INCH Pro
  • Način montaže: 0, stenska ali steber
  • Dovod: 3F
  • Nazivna moč (kW): 22
  • Število T2 vtičnic: T2 vtičnica
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.