Polnilnica za e-vozila Etrel INCH Home 22kW T2 kabel 7m ALU+polikarbonat IP54 RCD+dI DC siva Wifi [G-HB1S5EY20]

ŠIFRA 2793919 EAN 3838629746958 ETREL G-HB1S5EY20
Polnilna postaja ETREL 22kW trifazna, sive barve s kablom T2 7m, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno - Load Guard artikel: 2769582
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Etrel INCH Home
  • Nazivna moč (kW): 22
  • Število T2 vtikačev: T2 kabel 7m
  • Material ohišja: ALU+polikarbonat
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.