Ta dodatek EVlink Home je razbremenilnik, ki se uporablja kot sistem za dinamično polnjenje in dopolnjuje polnilno postajo. Uporablja se v trifaznem omrežju. Naprava se napaja z napetostjo od 220VAC do 230VAC s toleranco +/- 10 % in pod frekvenco 50Hz ali 60Hz. Omogoča prilagajanje največje moči, dodeljene polnilnemu električnemu vozilu v realnem času, glede na porabo preostalih bremen v hiši. To nastavitev ročno nastavi uporabnik z izbiro 6 največjih dovoljenih tokov med razponom od 16 A do 50 A. Montirati ga je treba v zaprtih prostorih na 35 mm DIN letev. S polnilno postajo komunicira prek sistema Power Line Communication, sistem PLC prenaša podatke po istem vodniku kot izmenična električna energija. Lokalno signalizacijo izvaja LED z rdečo barvo v primeru privzete indikacije in zeleno barvo v primeru krmiljenja. Druga zelena LED označuje, kdaj naprava komunicira s polnilno postajo za električna vozila. Dimenzije so (Š) 72 mm x (V) 89 mm x (G) 75 mm. Teža izdelka je 180 g. Njegova barva je bela. Izdelan je iz plastike. Delovna temperatura je od -30°C do 50°C, temperatura skladiščenja pa od -40°C do 85°C. Skladen je s standardoma EN 61010-1 (izdaja 2010) in EN61326-1 (izdaja 2013). temperatura skladiščenja pa je od -40°C do 85°C. Skladen je s standardoma EN 61010-1 (izdaja 2010) in EN61326-1 (izdaja 2013). temperatura skladiščenja pa je od -40°C do 85°C. Skladen je s standardoma EN 61010-1 (izdaja 2010) in EN61326-1 (izdaja 2013).