Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine 60mm CUPONAL Ploščata 2400mm 20mm 5mm 235A [3582020 - SV 3582.020]
- Linija izdelkov: RITTAL RiLine
- Izvedba: Ploščata
- Dolžina (mm): 2400
- Širina (mm): 20
- Višina (mm): 5
- Nazivni tok v (A): 235
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.