Zasilna svetilka LED THORNeco SAM 20M LED 4,8W 155/269lm 5700K 3h LiFePO4 BEL N/O pravokotno brez IP65 [96635656]
ŠIFRA 2805088
EAN 9010299883377
THORN
96635656
Zasilna svetilka LED THORN SAM 20M ima moč 4,8W, svetlobni tok 155/269 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni preskus delovanja, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 4,8
- Svetlobni tok (lm): 155/269
- Barvna temperatura (K): 5700
- Avtonomija (h): 3
- Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Ostali podatki ali lastnosti
- Material ohišja: Drugo
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Zaščitni razred: II
- S sijalko: Da
- Dolžina (mm): 255
- Širina (mm): 110
- Višina / globina (mm): 70
- Vrsta napetosti: AC
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h): 74000
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Protipožarna zaščita "D": Ne, 0
- Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C): od 0 do 40
- Napajalni sistem (W): 4,8
- Presek vodnika (mm2): 2,5
- Vrsta priklopa: Drugo
- Konstantna svetlobna moč (CLO): Ne
- Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%): 80
- Zamenljiva krmilna naprava: Da
- Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015: Ni potrebno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira




