Zasilna svetilka LED THORNeco IRIS ANTIPANIC LED 2W 212lm 4000K Pripravni spoj 3h LiFePO4 AT BE P/O okrogel IP20 [96635650]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2
- Svetlobni tok (lm): 212
- Barvna temperatura (K): 4000
- Vrsta vezave: Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
- Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Optika: antipanic
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.