Zasilna svetilka LED LOVATO P STANDARD 2W 250lm Trajni / Pripravni spoj 3h BE P/O IP20 univerzalna optika [LVPU/2W/C/3/SA/X/WH/]
- Linija izdelkov: LOVATO P
- Moč sijalke (W): 2
- Svetlobni tok (lm): 250
- Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.