Zasilna svetilka LED LOVATO II BASIC 1W 120lm Pripravni spoj 3h BE N/O IP41 univerzalna optika [LV2U/1W/E/3/SE/X/WH/]
- Linija izdelkov: LOVATO II
- Moč sijalke (W): 1
- Svetlobni tok (lm): 120
- Vrsta vezave: Pripravni spoj
- Avtonomija (h): 3
- Barva ohišja: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP41
- Optika: univerzalna optika
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.