Zasilna svetilka LED LEDS-C4 REDO LED 2,7W 276lm 4000K Trajni / Pripravni spoj 1h AT BE P/O okrogel IP20 univerzalna optika [EM04-0200PA1400]

ŠIFRA 2803932 EAN 8435575312791 LEDS-C4 EM04-0200PA1400
Zasilna svetilka LED REDO EM04-0200PA1400 je vgradna, okrogle oblike, ima moč 2,7W, svetlobni tok 276 lumnov, trajni/pripravni spoj, autotest, avtonomijo 1h, v beli barvi, ima univerzalno optiko ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDS-C4
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 2,7
  • Svetlobni tok (lm): 276
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Vrsta nadzora delovanja: Samodejni preskus delovanja - avtotest
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Podometno
  • Oblika: Okrogla
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Optika: univerzalna optika
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.