• Domov
  • Zasilna svetilka LED AXN 3.0 PREMIUM LED 1W 200lm Trajni / Pripravni spoj 3h LiFePO4 BE N/O Okrogel IP20 univerzalna optika

Zasilna svetilka LED AXN 3.0 PREMIUM LED 1W 200lm Trajni / Pripravni spoj 3h LiFePO4 BE N/O Okrogel IP20 univerzalna optika [AX3N/U/1W/B/3/SA/X/W]

ŠIFRA 2799472 EAN 5902869574850 AWEX AX3N/U/1W/B/3/SA/X/W
Zasilna svetilka LED AXN 3.0 je nadgradna, okrogle oblike, ima moč 1W, svetlobni tok 200 lumnov, trajni/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, v beli barvi, ima univerzalno optiko in zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: AXN 3.0
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 1
  • Svetlobni tok (lm): 200
  • Vrsta vezave: Trajni / Pripravni spoj
  • Avtonomija (h): 3
  • Kakovost baterije: Litium-Iron-Phosphate
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Oblika: Okrogla
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Optika: univerzalna optika
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.